Cooper Securite - Cadre d'encastrement + enjoliveur CrystalWay 30m - SILVER - LUM10564-S

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cadre d'encastrement + enjoliveur CrystalWay 30m - SILVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 72 mm

  • longueur - 372 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191609894

Réf. Sonepar

06226160989

Réf. Fournisseur

LUM10564-S

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

72 mm

longueur:

372 mm

hauteur:

89 mm

Cadre d'encastrement + enjoliveur pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m), couleur silver gloss RAL9007