Cooper Securite - Cadre d'encastrement + enjoliveur pour CrystalWay 20m suspendu - LUM10563S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 72 mm
longueur - 272 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CrystalWay
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191609610
Réf. Sonepar
06226160961
Réf. Fournisseur
LUM10563S
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
72 mm
longueur:
272 mm
hauteur:
89 mm