Cooper Securite - Cadre d'encastrement + enjoliveur pour CrystalWay 30m suspendu - LUM10564S

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cadre d'encastrement + enjoliveur pour CrystalWay 30m suspendu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - joint

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 72 mm

  • longueur - 372 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191609627

Réf. Sonepar

06226160962

Réf. Fournisseur

LUM10564S

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

joint

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

72 mm

longueur:

372 mm

hauteur:

89 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre d'encastrement + enjoliveur pour CrystalWay 30m suspendu

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.