Cooper Securite - Cadre d'encastrement Planete 400 DISC - Gris anthracite - LUM10541DG

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cadre d'encastrement Planete 400 DISC - Gris anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 190 mm

  • longueur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191611194

Réf. Sonepar

06226161119

Réf. Fournisseur

LUM10541DG

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

190 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

65 mm

diamètre:

218 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre encastrement boitier ETA pour PLANETE 400 DISC couleur dark grey RAL7015. En encastrement total du bloc. Patte de serrage pour épaisseur de 0 à 40 mm. Réserve d'encastrement de 60 à 100 mm. Dimension découpe 195 mm diam

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.