Cooper Securite - Cadre d'encastrement Planete 400 DISC - Gris argent - LUM10541S

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cadre d'encastrement Planete 400 DISC - Gris argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 190 mm

  • longueur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191611354

Réf. Sonepar

06226161135

Réf. Fournisseur

LUM10541S

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

190 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

218 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre encastrement boitier ETA pour PLANETE 400 DISC couleur silver gloss RAL9007. En encastrement total du bloc. Patte de serrage pour épaisseur de 0 à 40 mm. Réserve d'encastrement de 60 à 100 mm. Dimension découpe 195 mm diam

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.