Cooper Securite - Cadre d'encastrement ULTRALED PLANETE 400 - DARK GREY - LUM10538DG

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cadre d'encastrement ULTRALED PLANETE 400 - DARK GREY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 120.2 mm

  • longueur - 314.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191611170

Réf. Sonepar

06226161117

Réf. Fournisseur

LUM10538DG

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

120.2 mm

longueur:

314.2 mm

hauteur:

47 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre d'encastrement Boitier Zeta pour ULTRALED et PLANETE 400 couleur dark grey RAL7015. Encastrement total du bloc. Patte de serrage pour épaisseur de 0 à 40 mm. Réserve d'encastrement minimum 60 à 100 mm. Dimensions de découpe 300x105mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.