Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - Caméra thermique bullet bi-spectral, Focal thermique 7mm, 38m 60 degrés. - NUG30142

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191819439

Réf. Sonepar

06226181943

Réf. Fournisseur

NUG30142

Marque

Cooper Securite

Caméra thermique optique bi-spectrale bullet. 384 × 288, 17 μm, NETD<35 mK(25°C, F1.0). AcuSense. Alarme T° anormale(-20°C à 550°C), précision(± 2°C). Détection de fumée. AGC thermique adaptatif, DDE. Focale Thermique 7mm. 38m 60 degrés.

Les Atouts de la gamme:

Les cameras Bi-Spectrum sont des dispositifs avances combinant deux types de capteur : Un capteur visible et un capteur thermique. Elles offrent une double vue, permettant de capturer simultanement des images en lumiere visible et en infrarouge thermique. Cette technologie permet une surveillance plus precise et complete particulierement utile dans des conditions de faible luminosite ou pour detecter des variations de temperature. Les caméras Bi-Spectrum sont utilisées pour la protection des périmètres et la prévention des incendies dans les infrastructures critiques telles que les aéroports, les chemins de fer, les prisons, les centrales électriques, les magasins et préconisées pour la surveillance des structures en bois des monuments. Son plan focal non refroidi à l’oxyde de vanadium, améliore la qualité de l’image thermique. Elle est dotée d’un revêtement anti-corrosion pour répondre aux exigences d’une utilisation dans un environnement corrosifs. Cette gamme de caméra certifié CNPP certified est associée avec les ECS de la gamme Sensea dans le cadre du NF-SSI.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.