Cooper Securite - Centrale Alerte Attentat Radio - NUG36600

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Oui

  • nombre de codes uniques - 20

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191615871

Réf. Sonepar

06226161587

Réf. Fournisseur

NUG36600

Réf. Commerciale

Cooper Securite

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Oui

nombre de codes uniques:

20

alimentation de secours intégrée:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

240 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

47 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

20

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

30 mA

adressable:

Non

Centrale Alerte Attentat Radio permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Diffuseur Lumineux.Secouru : 12h veille – 5min alerte, Contact sec d’alerte configurable (NO/NF)

Les Atouts de l'article:

Centrale Alerte Attentat Radio permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Diffuseur Lumineux.Secouru : 12h veille – 5min alerte, Contact sec d’alerte configurable (NO/NF), Halo bleu en cas d'alerte qui permet d'éclairer l'environnement dans lequelle elle se situe.