Cooper Securite - Centrale d'alarme technique 2 zones avec gestion temporisée entrées et sorties - NUG32162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- alimentation de secours intégrée - Oui 
- adressable - Non 
- mode de pose - montage en saillie 
- liaison radio - Non 
- convient pour un usage domotique - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Systèmes d'alarmes techniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191615277
Réf. Sonepar
06226161527
Réf. Fournisseur
NUG32162
Marque
Cooper Securite
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
305 mm
largeur:
215 mm
profondeur:
60 mm
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
45 mA
Les Atouts de la gamme:
Les systèmes d'Alarmes Techniques sont conçus afin de reporter les informations des défauts filaires pouvant survenir au sein de votre bâtiments. 3 modèles de SAT vous sont proposés, présentant chacune des options différentes afin de convenir a vos besoins particuliers.



