Cooper Securite - Centrale de gestion avec écran et clavier pour système CGLine+ jusqu'à 160 BAES - CTR160CGL2KS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
hauteur - 288 mm
largeur - 60 mm
longueur - 203 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660191807030
Réf. Sonepar
06226180703
Réf. Fournisseur
CTR160CGL2KS
Réf. Commerciale
Cooper Securite
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
288 mm
largeur:
60 mm
longueur:
203 mm
Centrale de gestion avec écran et clavier pour système CGLine+ - Supervision jusqu'à 160 BAES - 2 lignes de 80 BAES