Cooper Securite - CMSI Sensea.CM Boîtier de raccordement pour voie de transmissions - NUG31640

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - CMSI Sensea.CM Boîtier de raccordement pour voie de transmissions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 275 mm

  • largeur - 215 mm

  • profondeur - 100 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191316402

Réf. Sonepar

00043131640

Réf. Fournisseur

NUG31640

Marque

Cooper Securite

longueur:

275 mm

largeur:

215 mm

profondeur:

100 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

CMSI Sensea.CM Boîtier de raccordement pour voie de transmissions