Cooper Securite - CMSI Sensea.CM - Matériel Déporté 4 voies MDOD4 - permet de piloter des OD - NUG31646


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 350 mm
largeur - 286 mm
profondeur - 74 mm
matériau - autre
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191614843
Réf. Sonepar
06226161484
Réf. Fournisseur
NUG31646
Réf. Commerciale
Cooper Securite
longueur:
350 mm
largeur:
286 mm
profondeur:
74 mm
matériau:
autre
couleur:
argent
sans halogène:
Oui