Cooper Securite - CMSI Sensea.CM - Matériel Déporté 8 voies MDOD8 - permet de piloter des OD - NUG31647


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 350 mm 
- largeur - 286 mm 
- profondeur - 74 mm 
- matériau - autre 
- couleur - argent 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660191614850
Réf. Sonepar
06226161485
Réf. Fournisseur
NUG31647
Marque
Cooper Securite
longueur:
350 mm
largeur:
286 mm
profondeur:
74 mm
matériau:
autre
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
Matériel Déporté 8 voies MD4 à raccorder sur voie de transmission de CMSI adressable Sensea.CM compatible avec les OD Equipé de 8 sorties (lignes de télécommande) à Emission de Tension, Manque de Tension, ou diffuseurs sonores et lumineux


