Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - CMSI Sensea.CM Matériel Déporté MD1 - 1 ligne télécom. et 1 contact aux.progr. - NUG31641

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - CMSI Sensea.CM Matériel Déporté MD1 - 1 ligne télécom. et 1 contact aux.progr.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 107 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191316419

Réf. Sonepar

00043131641

Réf. Fournisseur

NUG31641

Marque

Cooper Securite

longueur:

250 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

107 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

CMSI Sensea.CM Matériel Déporté MD1 - 1 ligne télécom. et 1 contact aux.progr.