Cooper Securite - CMSI Sensea.CM Matériel Déporté MD4+- 4 lignes - boucle secondaire - entrée AES - NUG31644


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 350 mm
largeur - 286 mm
profondeur - 74 mm
matériau - autre
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191316440
Réf. Sonepar
00043131644
Réf. Fournisseur
NUG31644
Réf. Commerciale
Cooper Securite
longueur:
350 mm
largeur:
286 mm
profondeur:
74 mm
matériau:
autre
couleur:
argent
sans halogène:
Oui