Cooper Securite - CMSI Sensea.CM Module 16 relais équipé 8 relais MD8R - NUG31645


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 350 mm
largeur - 286 mm
profondeur - 74 mm
matériau - autre
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191316457
Réf. Sonepar
00043131645
Réf. Fournisseur
NUG31645
Réf. Commerciale
Cooper Securite
longueur:
350 mm
largeur:
286 mm
profondeur:
74 mm
matériau:
autre
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
CMSI Sensea.CM Module 16 relais équipé 8 relais MD8R