Cooper Securite - Coffret Membrane simple action - couleur jaune - ARRET URGENCE - NUG30336

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - extinction (jaune)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - jaune

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191303365

Réf. Sonepar

00043130336

Réf. Fournisseur

NUG30336

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de message:

extinction (jaune)

système radio:

Non

avec disque en verre:

Non

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP21

matériau:

plastique

hauteur:

87 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

56 mm

avec couvercle en papier:

Non

nombre de pôles:

4

Coffret Membrane simple action - couleur jaune - ARRET URGENCE

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets déclencheurs 3000 prennent place dans votre système de sécurité incendie ou votre installation pour des applications spécifiques. Ils sont de différentes couleurs : Jaune, Vert, Rouge ou noir et permettront de gérer manuellement l'arrêt d'urgence, le désenfumage, le compartimentage ou bien le déverouillage des issues de secours.