Cooper Securite - Coffret membrane simple action noir pour système d'alarme menace (PPMS) - NUG30335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - autre
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660191612009
Réf. Sonepar
06226000097
Réf. Fournisseur
NUG30335
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de message:
autre
système radio:
Non
avec disque en verre:
Non
couleur:
autre
matériau:
plastique
hauteur:
87 mm
largeur:
87 mm
profondeur:
56 mm
avec couvercle en papier:
Non
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP21