Cooper Securite - Coffrets de de sécurité - Coffret coup de poing IP55 - NUG37000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191611804
Réf. Sonepar
06226000098
Réf. Fournisseur
NUG37000
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
Coffret coup de poing IP55
Les Atouts de la gamme:
Eaton propose une gamme complète de coffrets équipés spécialement conçus pour les chaufferies. Ils permettent de gérer manuellement les coupures d'urgence ou forcer l'arrêt du désenfumage. Dans le cadre de la prévention incendie, ces coffrets étanches (IP67) de coupure d'urgence sont de couleur rouge. Ils doivent être installés à l'extérieur de la chaufferie pour assurer une coupure sans risque. La face avant en verre peut facilement être brisée à l'aide d'un marteau.
Les Atouts de la gamme:
Eaton propose une gamme complète de coffrets équipés spécialement conçus pour les chaufferies. Ils permettent de gérer manuellement les coupures d'urgence ou forcer l'arrêt du désenfumage. Dans le cadre de la prévention incendie, ces coffrets étanches (IP67) de coupure d'urgence sont de couleur rouge. Ils doivent être installés à l'extérieur de la chaufferie pour assurer une coupure sans risque. La face avant en verre peut facilement être brisée à l'aide d'un marteau.