Cooper Securite - Collerette ronde de finition - Compatible ULTRALED 2-200/400 SPOT - Black - RT2R-RTB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ULTRALED 2 SPOT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191812621
Réf. Sonepar
06226181262
Réf. Fournisseur
RT2R-RTB
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
17 mm
diamètre:
110 mm