Cooper Securite - Collerette ronde de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris argent - RT2R-RTS

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Collerette ronde de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191812645

Réf. Sonepar

06226181264

Réf. Fournisseur

RT2R-RTS

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

17 mm

diamètre:

110 mm

Collerette ronde de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris argent