Cooper Securite - Contre Plaque Standard avec amortisseur pour ventouses Boîtier metallique - NUG30162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
avec plaque d'ancrage - Oui
montage mural - Non
montage au sol - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660191301620
Réf. Sonepar
00043130162
Réf. Fournisseur
NUG30162
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Non
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
antidéflagration:
Oui