Cooper Securite - Cover métallique de finition - Compatible ULTRALED & PLANETE 2-400 - Noir - FT2SE-MCR-B

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cover métallique de finition - Compatible ULTRALED & PLANETE 2-400 - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 151 mm

  • longueur - 258 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191815394

Réf. Sonepar

06226181539

Réf. Fournisseur

FT2SE-MCR-B

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

151 mm

longueur:

258 mm

hauteur:

6 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cover métallique de finition - Compatible ULTRALED & PLANETE 2-400 encastré - Couleur noire

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.