Cooper Securite - Cover métallique de finition - Compatible ULTRALED & PLANETE 2-45/8 - Noir - FT2ED-MCRC-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 151 mm
longueur - 258 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191815387
Réf. Sonepar
06226181538
Réf. Fournisseur
FT2ED-MCRC-B
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
151 mm
longueur:
258 mm
hauteur:
123 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.