Cooper Securite - CRYSTALWAY adressable XL - 45lm - 220Vcc/ca - IP42 IK04 - Esthétique - LUM22215

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191222154

Réf. Sonepar

06226122215

Réf. Fournisseur

LUM22215

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance du système:

3.7 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

24

nombre de têtes de luminaire:

24

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...220 V

classe de protection:

II

distance de visibilité du pictogramme:

30 m

largeur:

183 mm

hauteur/profondeur:

7.5 mm

longueur:

331 mm

largeur d'encastrement:

47 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

22 mm

longueur d’encastrement:

302 mm

Luminaire source centrale d'évacuation XL visible à 30m - 45 lumens - alimentation 220 Vcc/ca - compatible avec source centrale adressable - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond