Cooper Securite - DAAF - EI170 Avertisseur radio vibrant et flash pour malentendant - NUG35209

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - DAAF - EI170 Avertisseur radio vibrant et flash pour malentendant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Oui

  • interconnectable par radio (en option) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191352097

Réf. Sonepar

00043135209

Réf. Fournisseur

NUG35209

Marque

Cooper Securite

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Oui

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Oui

interconnectable par radio (en option):

Oui

nombre max. interconnectable:

12

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

type de tension d’alimentation:

AC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Oui

batterie fournie:

autre

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

couleur:

blanc

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Oui

type de bouton de test/pause:

combinaison

DAAF - EI170 Avertisseur radio vibrant et flash pour malentendant