Cooper Securite - DAAF - Ei428 Boîtier relais pour DAAF radio - piloter des périphériques - NUG35211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Oui
mode de pose - montage en saillie
autonome - Non
interconnectable par radio (en option) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191352110
Réf. Sonepar
00043135211
Réf. Fournisseur
NUG35211
Réf. Commerciale
Cooper Securite
connexion par câble:
Non
connexion par radio (en standard):
Oui
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Non
interconnectable par radio (en option):
Oui
avec batterie de secours:
Non
batterie fournie:
sans
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non