Cooper Securite - Déclencheur Manuel Adressable BGVEA 3000 saillie + voyant - Etanche - IP66 - NUG30351


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - alarme incendie (rouge)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - rouge
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Déclencheurs manuels adressables A3000
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191303518
Réf. Sonepar
00043130351
Réf. Fournisseur
NUG30351
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de message:
alarme incendie (rouge)
système radio:
Non
avec disque en verre:
Non
couleur:
rouge
matériau:
plastique
hauteur:
87 mm
largeur:
87 mm
profondeur:
56 mm
avec couvercle en papier:
Non
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP66