Cooper Securite - Déclencheur Manuel Antidéflagrant pour environnement ATEX - NUG30013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de message - alarme incendie (rouge) 
- système radio - Non 
- avec disque en verre - Non 
- couleur - rouge 
- indice de protection (IP) - IP66 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Déclencheur manuel anti-déflagrant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191300135
Réf. Sonepar
00043130013
Réf. Fournisseur
NUG30013
Marque
Cooper Securite
type de message:
alarme incendie (rouge)
système radio:
Non
avec disque en verre:
Non
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
matériau:
métal
avec couvercle en papier:
Non
nombre de pôles:
4


