Cooper Securite - Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Ei200MRF-Module RF pr NUG35118/19 - NUG35218

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Ei200MRF-Module RF pr NUG35118/19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

  • interconnectable par radio (en option) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191352189

Réf. Sonepar

00043135218

Réf. Fournisseur

NUG35218

Marque

Cooper Securite

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Oui

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

interconnectable par radio (en option):

Oui

nombre max. interconnectable:

12

avec affichage de la tension:

Non

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

120 mm

largeur:

55 mm

couleur:

vert

hauteur/profondeur:

105 mm

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Ei200MRF-Module RF pr NUG35118/19