Cooper Securite - Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Ei208W-Détect. CO Pile Lith. sans écran - NUG35118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Détecteurs de CO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191351182
Réf. Sonepar
00043135118
Réf. Fournisseur
NUG35118
Réf. Commerciale
Cooper Securite
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Non
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Oui
interconnectable par radio (en option):
Oui
alimentation électrique principale:
pile/batterie
type de tension d’alimentation:
AC
avec affichage de la tension:
Oui
avec batterie de secours:
Oui
batterie fournie:
lithium
volume:
84 dB(A)
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
120 mm
largeur:
105 mm
couleur:
blanc
avec éclairage d'orientation:
Oui
type de bouton de test/pause:
touche de contrôle
hauteur/profondeur:
40 mm