Cooper Securite - Détecteur de flamme IRY2 - NUG30297

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Détecteur de flamme IRY2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - infrarouge

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

IRY2 - Détecteurs de flammes

Voir tous les produits de cette série

EAN

3660191302979

Réf. Sonepar

00043130297

Réf. Fournisseur

NUG30297

Réf. Commerciale

Cooper Securite

principe de fonctionnement:

infrarouge

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

104 mm

largeur:

104 mm

diamètre:

104 mm

couleur:

blanc

avec éclairage d'orientation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur:

41 mm

Détecteur de flamme IRY2

Les Atouts de la gamme:

IRY2 est un détecteur automatique de flammes utilisant le spectre des infrarouges moyens. Il compose les systèmes de sécurité incendie déstinés à la protection des locaux contenant des matières inflammables liquides ou gaz. C'est un détecteur de flamme infrarouge de type conventionnel pour tableaux de détection.