Cooper Securite - Détecteur de flamme - X3301 Détecteur optique de flamme ATEX - NUG30295

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Détecteur de flamme - X3301 Détecteur optique de flamme ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - infrarouge

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191302955

Réf. Sonepar

00043000069

Réf. Fournisseur

NUG30295

Réf. Commerciale

Cooper Securite

principe de fonctionnement:

infrarouge

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

couleur:

rouge

avec éclairage d'orientation:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Détecteur de flamme - X3301 Détecteur optique de flamme ATEX