Cooper Securite - Détecteur d'inondation alim 12 Volts sortie relais IP 67 - 2450-N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - eau
tension de fonctionnement - 24 V
courant de fonctionnement - 0.013 A
couleur - blanc
hauteur - 27.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054934901478
Réf. Sonepar
06226490147
Réf. Fournisseur
2450-N
Marque
Cooper Securite
type de message:
eau
tension de fonctionnement:
24 V
courant de fonctionnement:
0.013 A
couleur:
blanc
hauteur:
27.5 mm
largeur:
151 mm
profondeur:
38 mm
Détecteur d'inondation aluminium IP65 Détecteur d'eau / d'inondation au sol. En boitier aluminium, connexion par câble de 4 mètres. Alimentation 12 à 24 volts continus (13mA). Equerre de fixation incluse. IP67. Dimensions 15x38x28mm.
NoticePDF


