Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - Détecteur Extérieur Radio 30 mètres 90 degrés réglable - DET-REXT-PIR30

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 70 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096854173

Réf. Sonepar

06226685417

Réf. Fournisseur

DET-REXT-PIR30

Marque

Cooper Securite

type de message:

infrarouge

plage de détection:

70 °

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

autre

courant de fonctionnement:

0.02 mA

tension de fonctionnement:

4.5...6 V

hauteur:

148 mm

largeur:

136 mm

profondeur:

115 mm

surveillance de couvercle:

Oui

Détecteur Radio Extérieur 30 mètres orientable compatible tous sytèmes radio Scantronic / Eaton / I-ON / EXP-R10/ EXP-R30 / 762R / 769R / 7510R.

Les Atouts de l'article:

Le Détecteur Extérieur Radio idéal pour la surveillance extérieure et l'asservissement de caméras. Son apparence épurée et discrète lui permet de s'intégrer à tous les environnements.