Cooper Securite - Détecteur Fumée 12 Volts optique,thermique, opto therm, thermovélo - M12

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - combinaison

  • connexion par câble - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • alimentation électrique principale - pile/batterie

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096852315

Réf. Sonepar

00256045340

Réf. Fournisseur

M12

Marque

Cooper Securite

principe de fonctionnement:

combinaison

connexion par câble:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

alimentation électrique principale:

pile/batterie

type de tension d’alimentation:

DC

batterie fournie:

sans

longueur:

107 mm

largeur:

104 mm

diamètre:

101 mm

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

indice de protection (IP):

IP40

hauteur/profondeur:

104 mm

Détecteur Fumée Multi Capteurs 12 Volts sortie relais Optique/Thermique/Thermo vélocimétrique