Cooper Securite - Détecteur Infrarouge Filaire 10 m / 90° immunité animaux - de 25Kg - XCELWPT

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Détecteur Infrarouge Filaire 10 m / 90° immunité animaux - de 25Kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 90 °

  • système radio - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096852285

Réf. Sonepar

00256000109

Réf. Fournisseur

XCELWPT

Marque

Cooper Securite

type de message:

infrarouge

plage de détection:

90 °

système radio:

Non

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

autre

courant de fonctionnement:

15 mA

tension de fonctionnement:

9...16 V

hauteur:

120 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

55 mm

surveillance de couvercle:

Oui

Détecteur infrarouge filaire 9 m 90° animaux - 25Kg - PIR volumétrique câblé tolérence animaux.