Cooper Securite - Détecteur Multi-capteurs Conventionnel DMCFS3000 G.3000 - NUG30250

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Détecteur Multi-capteurs Conventionnel DMCFS3000 G.3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - combinaison

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • température de réaction - 50 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Détecteurs ponctuels conventionnels S3000

Voir tous les produits de cette série

EAN

3660191302504

Réf. Sonepar

00043130250

Réf. Fournisseur

NUG30250

Réf. Commerciale

Cooper Securite

principe de fonctionnement:

combinaison

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

température de réaction:

50 °C

autonome:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

104 mm

largeur:

104 mm

diamètre:

104 mm

couleur:

blanc

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

hauteur/profondeur:

55 mm

Détecteur Multi-capteurs Conventionnel DMCFS3000 G.3000