Cooper Securite - Détecteur par aspiration - Vesda Laser Focus VLF-250-NF - NUG30266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - laser
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Détecteurs multi ponctuel à aspiration
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191302665
Réf. Sonepar
00043130266
Réf. Fournisseur
NUG30266
Marque
Cooper Securite
principe de fonctionnement:
laser
connexion par câble:
Non
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Non
température de réaction:
39 °C
interconnectable par radio (en option):
Non
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Oui
avec batterie de secours:
Non
batterie fournie:
sans
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
245 mm
largeur:
175 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
hauteur/profondeur:
90 mm


