Cooper Securite - Détecteur ponctuel Thermostatique 90° Conventionnel DTS S3000 - NUG30249

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Détecteur ponctuel Thermostatique 90° Conventionnel DTS S3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - thermodifférentiel

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Détecteurs ponctuels conventionnels S3000

Voir tous les produits de cette série

EAN

3660191302498

Réf. Sonepar

00043130249

Réf. Fournisseur

NUG30249

Réf. Commerciale

Cooper Securite

principe de fonctionnement:

thermodifférentiel

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

104 mm

largeur:

104 mm

diamètre:

104 mm

couleur:

blanc

hauteur/profondeur:

55 mm

Détecteur ponctuel Thermostatique 90° Conventionnel DTS S3000