Cooper Securite - Diffuseur Alarme Générale Sélective - DAGS 3000RL Diffuseur Sonore 70dB et Lum. - NUG30454

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Diffuseur Alarme Générale Sélective - DAGS 3000RL Diffuseur Sonore 70dB et Lum.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 60 dB

  • tension nominale - 13 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP23

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191304546

Réf. Sonepar

00043130454

Réf. Fournisseur

NUG30454

Réf. Commerciale

Cooper Securite

couleur du boîtier/corps:

blanc

volume:

60 dB

tension nominale:

13 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP23

consommation d'électricité:

0.01 A

avec contact:

Non

Diffuseur Alarme Générale Sélective - DAGS 3000RL Diffuseur Sonore 70dB et Lum.