Cooper Securite - Diffuseur Sonore Antidéflagrant - DB3B - 119dB ATEX EX II GD - NUG30148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 3
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 119 dB
tension nominale - 48 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sirène ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191602987
Réf. Sonepar
06226000059
Réf. Fournisseur
NUG30148
Marque
Cooper Securite
nombre de tonalités:
3
couleur du boîtier/corps:
rouge
volume:
119 dB
tension nominale:
48 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
0.339 A
Les Atouts de l'article:
Le diffuseur sonore DB3B ATEX étanche vient s'ajouter à votre système de sécurité incendie en zone explosible. Ce diffuseur sonore conventionnel est spécifique pour les applications de l'industrie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique. Utilisable en intérieur ou en extérieur il est également idéal pour les déchetterie et entrepot.


