Cooper Securite - Diffuseur Sonore de couleur blanche classe B 95dB embase d'intérieur IP21 - NUG30441


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 95 dB
tension nominale - 60 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660191304416
Réf. Sonepar
00043130441
Réf. Fournisseur
NUG30441
Réf. Commerciale
Cooper Securite
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
blanc
volume:
95 dB
tension nominale:
60 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP21
consommation d'électricité:
0.009 A
Les Atouts de la gamme:
Les Sonos sont des diffuseurs sonores qui, ajoutés à votre système de sécurité incendie, permettent de diffuser un son d'évacuation à forte puissance pour une utilisation tertiaire ou industrielle. Le modèle Sonos étanche est équipé d'une protection IP65 pour une utilisation aussi bien extérieure qu'intérieure.