Cooper Securite - Diffuseur Sonore de couleur blanche - Classe B 95dB étanch IP65 - NUG30440

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 95 dB

  • tension nominale - 60 V

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191304409

Réf. Sonepar

00043130440

Réf. Fournisseur

NUG30440

Marque

Cooper Securite

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

blanc

volume:

95 dB

tension nominale:

60 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.009 A

Diffuseur Sonore de couleur blanche - Classe B 95dB étanch IP65