Cooper Securite - Diffuseur Sonore forte puissance pour applications industrielles - 109dB - IP66 - NUG30443

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Diffuseur Sonore forte puissance pour applications industrielles - 109dB - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 64

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • volume - 109 dB

  • tension nominale - 60 V

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660191304430

Réf. Sonepar

00043130443

Réf. Fournisseur

NUG30443

Marque

Cooper Securite

nombre de tonalités:

64

couleur du boîtier/corps:

rouge

volume:

109 dB

tension nominale:

60 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.33 A

Diffuseur Sonore forte puissance pour applications industrielles - 109dB - IP66