Cooper Securite - Diffuseur Sonore forte puissance pour applications industrielles - 96dB - IP66 - NUG30442


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 64
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 96 dB
tension nominale - 60 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Diffuseurs sonores Nexus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191304423
Réf. Sonepar
00043130442
Réf. Fournisseur
NUG30442
Réf. Commerciale
Cooper Securite
nombre de tonalités:
64
couleur du boîtier/corps:
rouge
volume:
96 dB
tension nominale:
60 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.02 A
Les Atouts de la gamme:
Les Nexus105 et Nexus120 sont des diffuseurs sonores étanches qui, ajoutés à votre système de sécurité incendie, permettent de diffuser un son d'évacuation à forte puissance pour une utilisation tertiaire ou industrielle.