Cooper Securite - Diffuseur Sonore ronde de Classe A/B (sélectionnable par switch) blanche IP65 - NUG30457

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Diffuseur Sonore ronde de Classe A/B (sélectionnable par switch) blanche IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 93 dB

  • tension nominale - 60 V

  • type de courant - DC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191304577

Réf. Sonepar

00043130457

Réf. Fournisseur

NUG30457

Réf. Commerciale

Cooper Securite

couleur du boîtier/corps:

blanc

volume:

93 dB

tension nominale:

60 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.015 A

Diffuseur sonore étanche rond 80dB/90dB - EN54-3 & NFS 32001, embase haute blanche IP65

Les Atouts de la gamme:

Les diffuseurs sonores permettent de diffuser un signal d'évacuation. Le DSAB3000 est un diffuseur étanche qui, ajouté à votre système de sécurité incendie, permet de diffuser un son d'évacuation modulable selon le lieu d'installation : classe A (65dB) ou B (95dB).