Cooper Securite - DM radio - associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D - NUG30317

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Oui

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Tableaux d'alarmes type 4 et périphériques radio

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3660191615178

Réf. Sonepar

06226000139

Réf. Fournisseur

NUG30317

Marque

Cooper Securite

type de message:

alarme incendie (rouge)

système radio:

Oui

avec disque en verre:

Non

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP21

matériau:

plastique

hauteur:

56 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

87 mm

avec couvercle en papier:

Non

nombre de pôles:

4

Déclencheur Manuel Radio - associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.