Cooper Securite - DMCF A3000 - Détecteur ponctuel Multi-capteur Adressable DMCF A3000 - NUG30254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - combinaison
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Détecteurs ponctuels adressables A3000
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191302542
Réf. Sonepar
00043130254
Réf. Fournisseur
NUG30254
Réf. Commerciale
Cooper Securite
principe de fonctionnement:
combinaison
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Non
température de réaction:
50 °C
interconnectable par radio (en option):
Non
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Oui
avec batterie de secours:
Non
batterie fournie:
sans
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
100.5 mm
largeur:
100.5 mm
diamètre:
100.5 mm
couleur:
blanc