Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - ECA 204 - ECS/CMSI ECA - 4 Boucles - UGA - 4 zones de détection et de 128pts - NUG31021

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de codes uniques - 128

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • adressable - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Equipements de contrôle et de signalisation ECA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3660191310219

Réf. Sonepar

00043131021

Réf. Fournisseur

NUG31021

Marque

Cooper Securite

nombre de codes uniques:

128

alimentation de secours intégrée:

Oui

adressable:

Non

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

377 mm

largeur:

385 mm

profondeur:

138 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

800 mA

ECS/CMSI ECA - equipe 4 Boucles - UGA - 4 zones de détection et de 128pts

Les Atouts de l'article:

Avec son Unité de Gestion des Alarmes (UGA) et son alimentation intégrées, ce tableau est idéal pour les sites nécessitant un Équipement d’Alarme de Type 1 (EA1), sans commande de mise en sécurité.